※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

亜鉛引平織金網

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73775127 品番 10160261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。

材質なましスチール線、亜鉛めっき 幅(mm)610 長さ(mm)30000 厚さ(mm)0.63 網目(mm)6.5×6.5 用途家畜・建築・産業・園芸などに トラスコ品番225-3736 質量(kg)22.9 線径(Φmm)0.63 番手22 目A(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする