※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1300本)
注文コード
73775416
品番
00045183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
全長(mm)
40
頭部径(Φmm)
6
質量(g)
2600
材質/仕上
スチール/クロメート
寸法d(mm)
3.3
ねじ部長さ(mm)
26
タイプ
半ネジ
トラスコ品番
225-3765