※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(65本)
注文コード
73775504
品番
10174170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
全長(mm)
45
頭部径(Φmm)
6
質量(g)
94
材質/仕上
ステンレス(SUS410)/パシペート
寸法d(mm)
3.3
ねじ部長さ(mm)
32
タイプ
半ネジ
用途
サビにくく、屋外や水廻りの施行に
トラスコ品番
225-5310