※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10174171 VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775513 10174171 VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775513 10174171 VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775513 10174171 VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775513 10174171 VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775513 10174171 VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775513

VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(54本) 注文コード 73775513 品番 10174171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。

全長(mm)50 頭部径(Φmm)6 質量(g)89 材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート 寸法d(mm)3.3 ねじ部長さ(mm)35 タイプ半ネジ 用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に トラスコ品番225-3740

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする