※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10174112 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775565 10174112 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775565 10174112 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775565 10174112 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775565 10174112 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775565 10174112 VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775565

VP カラーコーススレッド 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(54本) 注文コード 73775565 品番 10174112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

頭部を白く着色したコーススレッドです。
ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。

トラスコ品番225-0533 全長(mm)28 材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装 質量(g)81 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2 ねじ部長さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3556:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする