※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00047890 ステンレス 黒ラスパート 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775906 00047890 ステンレス 黒ラスパート 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775906 00047890 ステンレス 黒ラスパート 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775906 00047890 ステンレス 黒ラスパート 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775906 00047890 ステンレス 黒ラスパート 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775906

ステンレス 黒ラスパート 樋受金具専用ビス(パワートイラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 73775906 品番 00047890
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。

材質/仕上ステンレスSUS410/黒ラスパート 質量(kg)0.8 寸法d(mm)3.5 全長(mm)32 ねじ部長さ(mm)26 用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに トラスコ品番225-5323

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする