ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
73775949
品番
00047894
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途
ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに
トラスコ品番
224-9126
全長(mm)
32
材質/仕上
ステンレスSUS410/ブロンズ
質量(kg)
0.8
寸法d(mm)
3.5
ねじ部長さ(mm)
26
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧