※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10175860 VP ALCビス(エルビス) フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775985 10175860 VP ALCビス(エルビス) フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775985 10175860 VP ALCビス(エルビス) フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775985 10175860 VP ALCビス(エルビス) フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775985 10175860 VP ALCビス(エルビス) フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73775985

VP ALCビス(エルビス) フレキ頭

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21本) 注文コード 73775985 品番 10175860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。

全長(mm)45 材質スチール 表面処理ラスパート 適合材ALC 質量(g)88 呼び径d(mm)5.3 頭部径(Φmm)8.2 用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに トラスコ品番225-3687
注意
※ALC発砲体が損傷して空回りや引き抜き強度低下の原因となりますので、インパクトドライバーや振動ドリルは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする