※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00040419 ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776633 00040419 ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776633 00040419 ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776633 00040419 ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776633

ユニクロ コーチスクリュー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 73776633 品番 00040419
参考基準価格(税別)¥1,626 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

表面処理:ユニクロメッキ
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。

用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。 トラスコ品番223-9767 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 質量(g)1000 寸法L(mm)75 六角対辺(mm)17 寸法d(mm)9 アズワン品番65-1925-37
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする