※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
Zマーク 六角ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73776703
品番
10177114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
Zマーク表示金物です。
ねじ長さ(mm)
35以上
材質/仕上
JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
質量(g)
110
セット内容
M12ナット1個
寸法d(mm)
12
寸法L(mm)
110
六角高さ(mm)
8
六角対辺(mm)
19
用途
梁と梁のなどの接合に
トラスコ品番
223-9695