※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10177101 Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776746 10177101 Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73776746

Zマーク 六角ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73776746 品番 10177101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

Zマーク表示金物です。

ねじ長さ(mm)35以上 材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 質量(g)131 セット内容M12ナット1個 寸法d(mm)12 寸法L(mm)140 六角高さ(mm)8 六角対辺(mm)19 用途梁と梁のなどの接合に トラスコ品番223-9686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
802:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする