ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
角型エアーニッパー(刃開調整機能付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73778085
品番
GT-NS20H-1
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
吸気位置が180度調整できます。
吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。
別売で豊富なブレードを用意しています。
刃開きを調整できるねじ付です。
質量(g)
453
材質
特殊合金鋼
加圧力(N)
1372
切断能力(Φmm) 鉄線
2
空気消費量(cm
3
/回)
230
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
全長(mm)
129
幅(mm)
45
奥行(mm)
45
高さ(mm)
129
用途
樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに
トラスコ品番
226-1584
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。