ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
角型エアーニッパー(刃開調整機能付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73778094
品番
GT-NS30H-1
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
吸気位置が180度調整できます。
吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられます。
別売で豊富なブレードを用意しています。
刃開きを調整できるねじ付です。
質量(g)
809
材質
特殊合金鋼
加圧力(N)
2744
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
空気消費量(cm
3
/回)
425
切断能力(Φmm) 銅線
3.3
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
全長(mm)
170
幅(mm)
56
奥行(mm)
56
高さ(mm)
170
用途
樹脂成形品のゲートカットや溶接自動機、巻き線機など各種線材のカットに
トラスコ品番
226-1589
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。