ミツギロン
ミツギロンの ドライバー/ビット
ミツギロンの ドライバー/ビット付属品
電池式アニマルレッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73778338
品番
EG-80
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
赤色LEDが点滅します。
夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。
用途
防獣対策に
トラスコ品番
237-4468
材質
LEDカバー:PS、ホルダー:PP、ネジ:スチール(ユニクロ)
質量(g)
158
注意
※設置に必要な部材は付属しておりません。