曜日別特売
EG-81 電池式アニマルガード ベッセル 73778347

EG-81 電池式アニマルガード ベッセル 73778347
EG-81 電池式アニマルガード ベッセル 73778347
EG-81 電池式アニマルガード ベッセル 73778347
EG-81 電池式アニマルガード ベッセル 73778347
EG-81 電池式アニマルガード ベッセル 73778347
EG-81 電池式アニマルガード ベッセル 73778347
EG-81 電池式アニマルガード ベッセル 73778347

電池式アニマルガード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73778347品番EG-81
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

赤と青のLEDが交互に点滅します。
夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。

用途
防獣対策に
トラスコ品番237-4463材質LEDカバー:PC、ホルダー:PP、フック用パーツ:PP、ネジ:スチール(ユニクロ)幅(mm)122高さ(mm)307質量(g)215奥行(mm)75
注意
※設置に必要な部材は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする