LEDパイプライト40形 両端切放し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73778514 品番LPL-40H-CN
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。

用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に トラスコ品番238-9796 セット内容Φ50フック×2個 材質ポリカーボネート 全長(mm)1240 質量(kg)1.7 電源(V)100/200 消費電力(W)23(100V)/22(200V) スイッチあり コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3 本体寸法(mm)奥行51 本体寸法(mm)高さ51 本体寸法(mm)幅1240 アズワン品番65-1856-72 明るさ(Lm)2950 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
注意
※入力プラグ・出力コンセントは付いておりません。両端切放し仕様です。
※各結線部を確実に絶縁処理を施し、電線被覆(シース)も含めて完全な防水対策をおこなってください。
※白・黒・アースの各線部に絶縁被覆付閉端接続子や絶縁キャップ類または絶縁テープなどで確実に絶縁・防水処理をおこなってください。
※使用しない電線部にも防水・絶縁処理を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする