日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の スタンド式投光器
LEDベースライト ワイドベース (分離型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73778539
品番
BSL-W40PV-50K
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。
ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。
蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。
用途
オフィス・会議室・廊下の天井に
トラスコ品番
238-9795
セット内容
トラフ用サイドカバー×2
材質
ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
54
タイプ
蛍光灯40形×2灯相当
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
39
アズワン品番
65-1856-73
明るさ(Lm)
6740
標準消費電力料金(円/h)
0.98