降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73778548 品番NTB-EK300D-CC-100V
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。
1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。
カセットコンセント仕様です。
ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。
現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。

トラスコ品番249-8708 幅(mm)263 質量(kg)17.2 高さ(mm)233 奥行(mm)234 コンセント個数4(出力) 出力電圧(V)単相100 容量(kVA)3(連続定格) 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)30 コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力) 電線仕様VCT(一次) 保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ 電線仕様-太さ(mm2)2(一次) 電線仕様-心数(C)3(一次) プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
注意
※入力プラグ形状は三相200Vですが、結線は単相200Vです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする