防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73778575 品番DNW-EC350-20A
参考基準価格(税別)¥165,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。

用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に トラスコ品番249-8696 質量(kg)14 コンセント個数2 コンセント定格3P・19A・250V アース付 コンセント形状四相1 定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時) 電線長さ(m)50 機能通電ランプ:○ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)4
注意
※200Vには単相と三相があり、コンセントとプラグの形状も数種ございます。
※形状が違うと使用できませんので、三相・単相、アース付・アースなし、定格15A・20A・30Aのどれかを必ずご確認下さい。
※屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)
※巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする