レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73778584 品番 AF-E205PN 100V
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に トラスコ品番249-8736 セット内容灯具、レフ球、バイス 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)175 口金E26 コード長さ(m)5 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200 110V アズワン品番65-0557-45 明るさ(Lm)2300 標準消費電力料金(円/h)4.4
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする