日動工業
日動工業の センサーライト
日動工業の ソーラー式センサーライト
レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73778593
品番
AF-E210PN 100V
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
トラスコ品番
249-8742
セット内容
灯具、レフ球、バイス
質量(kg)
2
電圧(V)
100
消費電力(W)
175
口金
E26
コード長さ(m)
10
最大口開き(mm)
60
光源寿命
2000時間
替球
NRF-200 110V
アズワン品番
65-0557-46
明るさ(Lm)
2300
標準消費電力料金(円/h)
4.4
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。