レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73778609 品番 AF-E305PN 100V
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。

消費電力(W)245 質量(kg)2 セット内容灯具、レフ球、バイス 明るさ(Lm)3650 コード長さ(m)5 電圧(V)100 標準消費電力料金(円/h)6.1 替球NRF-300 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間 用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に トラスコ品番249-8711 アズワン品番65-0557-47
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする