日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の ワークランプ・ハンドランプ
日動工業の 充電タイプワークランプ
レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73778618
品番
AF-E310PN 100V
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
消費電力(W)
245
質量(kg)
2.6
セット内容
灯具、レフ球、バイス
明るさ(Lm)
3650
コード長さ(m)
10
電圧(V)
100
標準消費電力料金(円/h)
6.1
替球
NRF-300 110V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
トラスコ品番
249-8705
アズワン品番
65-0557-48
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。