レフ球投光器 200V 200W アース付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73778645 品番 AF-E200 200V
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に トラスコ品番249-8723 セット内容灯具、レフ球、バイス 質量(kg)0.9 電圧(V)200 消費電力(W)190 口金E26 コード長さ(m)0.3 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200.220V 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフランプ 標準消費電力料金(円/h)4.8
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする