日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
レフ球投光器 200V 200W アース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73778654
品番
AF-E205 200V
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
トラスコ品番
249-8700
セット内容
灯具、レフ球、バイス
質量(kg)
1.4
電圧(V)
200
消費電力(W)
190
口金
E26
コード長さ(m)
5
最大口開き(mm)
60
光源寿命
2000時間
替球
NRF-200.220V
使用場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
2300
電球の種類
レフランプ
標準消費電力料金(円/h)
4.8
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。