日動工業
レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
コード長さ(m)
5
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73778679
品番
AF-E205PN 200V
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
トラスコ品番
249-8737
セット内容
灯具、レフ球、バイス
質量(kg)
1.4
電圧(V)
200
消費電力(W)
190
口金
E26
コード長さ(m)
5
最大口開き(mm)
60
光源寿命
2000時間
替球
NRF-200.220V
使用場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
2300
電球の種類
レフランプ
標準消費電力料金(円/h)
4.8
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。