日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
レフ球投光器 200V 300W アース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73778697
品番
AF-E300 200V
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
明るさ(Lm)
3650
消費電力(W)
260
電球の種類
レフランプ
コード長さ(m)
0.3
使用場所
屋内外兼用
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
トラスコ品番
249-8727
セット内容
灯具、レフ球、バイス
質量(kg)
1.4
電圧(V)
200
口金
E39
最大口開き(mm)
95
光源寿命
2000時間
替球
NRF-300.220V
標準消費電力料金(円/h)
6.5
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。