日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73778724
品番
AF-E305PN 200V
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電球の種類
レフランプ
使用場所
屋内外兼用
消費電力(W)
260
明るさ(Lm)
3650
コード長さ(m)
5
質量(kg)
2
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
標準消費電力料金(円/h)
6.5
替球
NRF-300.220V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
トラスコ品番
249-8721
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。