日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
ポータブルスポットクーラー用バッテリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73778803
品番
SPC-B16
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
リン酸鉄リチウムイオンなので安全です。
仕様
標準消費電力料金:9円/回 (充電1回9円) ※1kwあたり25円で計算
トラスコ品番
250-3416
適合機種
SPC-032
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)奥行
435
本体寸法(mm)高さ
95
本体寸法(mm)幅
160
アズワン品番
65-1856-82