ヴォールトケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73778828 品番 VCV600-0000-BLK
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)624×523×258 有効内寸法・幅(mm)533 有効内寸法・奥行(mm)432 有効内寸法・高さ(mm)241 タイプ固形ウレタンフォーム付(切り込み無) トラスコ品番239-7923 質量(kg)6.9 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 外寸法・幅(mm)624 外寸法・高さ(mm)258 外寸法・奥行(mm)523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする