ヴォールトケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73778837 品番 VCV550-0040-BLK
参考基準価格(税別)¥56,120 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)569×443×233 有効内寸法・幅(mm)483 有効内寸法・奥行(mm)356 有効内寸法・高さ(mm)216 タイプディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付) トラスコ品番239-7917 質量(kg)4.9 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 外寸法・幅(mm)569 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)443

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする