曜日別特売
TP-3526E-IML-130-J00-6 DCギアドモータ TP-3526E-IMLタイプ スリーピース 73778845

 

TP-3526E-IML-130-J00-6 DCギアドモータ TP-3526E-IMLタイプ スリーピース 73778845
TP-3526E-IML-130-J00-6 DCギアドモータ TP-3526E-IMLタイプ スリーピース 73778845

DCギアドモータ TP-3526E-IMLタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比130
内容量1個注文コード73778845品番TP-3526E-IML-130-J00-6
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
電源直流電圧(V)6減速比130寸法(mm)ギア:100×40質量(g)145種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)4回転数(min-1[r.p.m])46.8寸法(Φmm)モーター部:35.4回転方向CW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6定格トルク(mN・m)294許容トルク(mN・m)392瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])588(6)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする