ヴォールトケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73778873 品番VCV200-0000-BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,040 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は有効内寸法・幅など8種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)391×332×156 有効内寸法・幅(mm)356 有効内寸法・奥行(mm)254 有効内寸法・高さ(mm)140 タイプ固形ウレタンフォーム付(切り込み無) トラスコ品番239-7926 質量(kg)2.3 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 外寸法・幅(mm)391 外寸法・高さ(mm)156 外寸法・奥行(mm)332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする