Wバリアリールmini

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73778907 品番 BRMB-W5016A
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽量・コンパクトな本体2個で、3mのベルト長さを実現しています。
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付けができます。
引き出したベルトを固定するストッパー付きです。
本体2個使いなので、急な巻き取りの心配がなく、安全です。

用途工場内、各種作業の立入規制に。 トラスコ品番217-9213 材質/仕上ベルト:ナイロン、リールケース:ABS樹脂 質量(g)320 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)3 表示内容赤無地 アズワン品番64-3809-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする