TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の キャビネット・ツールキャビネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の キャビネット・ツールキャビネット用オプション
キャビネット用サービスボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73778925
品番
SA-SB
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
画期的な壁面収納・見せる収納がキャビネットに合体できます。
またフックの組み合わせで自由に収納可能です。
用途
工具類の保管・管理用に。
トラスコ品番
219-4711
材質/仕上
本体:スチール
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
500
奥行(mm)
20
間口(mm)
630