深切電子集じん丸のこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73779878 品番C5YE
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。
※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)
集じん機を接続しての集じん率は90%以上!
(材料や条件により異なります)
切断スピードが約50%UPしました。
前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。
コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。
サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。
その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載
100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。

仕様100mm/125mmチップソー兼用機 質量(kg)2.4 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質サイディング、石膏ボード、木材等 最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm 取付穴径(Φmm)20
注意
※本機の最大能力を発揮する為には125mmチップソーをご使用ください。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする