電源(V)単相100
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)220
長さ(mm)364
幅(mm)331
高さ(mm)361
質量(kg)7.2
コード長さ(m)5
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
仕様連動付き(有線のみ)
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1