集じん機

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73779896 品番 RP80YD (SC)
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100〜1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。

電源(V)単相100 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)220 長さ(mm)364 幅(mm)331 高さ(mm)361 質量(kg)7.2 コード長さ(m)5 用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ 仕様連動付き(無線・有線) セット内容1台 タイプ紛じん専用 消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa)20.1
注意
※Bluetooth(R)連動の場合は集じん機の出力を気にせずフルパワーで集じんが可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73779914
2022-08-25
用途:
現場での集塵及び床面掃除に

Bluetoothにも対応している100VACの集塵機を2月に注文していて、やっときました。
集塵の応力の高さ、コンセントを繋いでの危機連動のみならず、Bluetooth機器にも対応しているから、これがよかったんです。
事務所の掃除もこれでできるし、安心の1台です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする