集じん機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73779905 品番 RP150YD (L)
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100〜1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。

電源(V)単相100 集塵容量(L)15 吸込仕事率(W)220 長さ(mm)364 幅(mm)331 高さ(mm)418 質量(kg)7.5 コード長さ(m)5 用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ 仕様連動付き(有線のみ) セット内容1台 タイプ紛じん専用 消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa)20.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする