集じん機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73779948 品番RP3608DB(L)(WP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥145,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100〜1050W迄の電動工具と接続可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)4.0 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 集塵容量(L)8 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 長さ(mm)331 幅(mm)408 高さ(mm)369 質量(kg)9.5※蓄電池BSL36B18×2個装着時 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池BSL36B18×2、充電器、電池カバー 仕様連動付き(無線のみ) セット内容1台 タイプ紛じん専用 電源(V)36 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時 騒音値(dB)56〜67(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)20.1 商品タイプ本体+バッテリー
注意
※Bluetooth(R)連動の場合は集じん機の出力を気にせずフルパワーで集じんが可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73779948 RP3608DB(L)(WP) 54839349 RP3608DB (L)(2WPZ) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:616

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする