電源(V)単相100
集塵容量(L)15
吸込仕事率(W)300
長さ(mm)364
幅(mm)331
高さ(mm)418
質量(kg)7
コード長さ(m)5
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
仕様連動付き(有線のみ)
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)12