集じん機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73780018 品番RP150SB (L)
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!

電源(V)単相100 集塵容量(L)15 吸込仕事率(W)300 長さ(mm)364 幅(mm)331 高さ(mm)418 質量(kg)6.9 コード長さ(m)5 用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ 仕様連動機能なし セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2 真空度(kPa)最大22 吸水容量(L)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする