集じん機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)4.0 注文コード73780045 品番RP3608DA(L)(2WP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥136,900
この商品はバッテリー容量など3種類から選べます 他の種類を見る

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)4.0 吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25 集塵容量(L)6 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 長さ(mm)331 幅(mm)408 高さ(mm)369 質量(kg)9.2※蓄電池BSL36B18×2個装着時 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池BSL36B18×2、充電器、電池カバー 仕様連動機能なし タイプ乾湿両用 電源(V)36 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.5 使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時 騒音値(dB)56〜66(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)最大20.1 商品タイプ本体+バッテリー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73780045 RP3608DA(L)(2WP) 51071574 RP3608DA (L)(2WPZ) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 94,980 税込104,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする