曜日別特売
UR18DA(NN) コードレスラジオ HiKOKI(旧:日立工機) 73780063

UR18DA(NN) コードレスラジオ HiKOKI(旧:日立工機) 73780063
UR18DA(NN) コードレスラジオ HiKOKI(旧:日立工機) 73780063
UR18DA(NN) コードレスラジオ HiKOKI(旧:日立工機) 73780063
UR18DA(NN) コードレスラジオ HiKOKI(旧:日立工機) 73780063
UR18DA(NN) コードレスラジオ HiKOKI(旧:日立工機) 73780063

コードレスラジオ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード73780063品番UR18DA(NN)
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小型でコンパクトなコードレスラジオ登場!
Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。
イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。
ACアダプタ標準付属です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ACアダプタ質量(g)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185スピーカー8W×1電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
注意
※蓄電池・充電器は別売となります。
※AUX入力、USB出力端子はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする