チャーミー マジカ 一発洗浄スプレー オレンジの香り 食器用洗剤 CHARMY Magica

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 73780325 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

「どうせ一度では落ちない(※メーカー台所用洗剤において)」とあきらめていたしつこい油汚れを一発洗浄ですっきりと落とせるスプレータイプの台所用洗剤
油汚れに濃縮ミストが浸透
軽くこするだけでスルスル落ちる驚きの実感
これ1本で食器洗いからキッチン掃除までラクになります
オレンジの香りです
まな板・スポンジの「除菌※」も出来ます。

タイプスプレー シリーズCHARMYMagica 液性中性 香りオレンジ 着香料香りあり 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
食器・調理器具の洗浄

油分の付いたタッパー類は、一般の食器洗浄剤の原液を掛けても油膜が残ることがあり、毎度、イライラしていました。
こちらの商品は本洗い前に一吹きしておくだけで、洗いあがりにギトギトやヌルヌルが残らず、満足度が高いです。何度もリピート買いしています。
ただ、香りが薬品ぽくて好みでないので、そこがマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする