エリエールi:na(イーナ)トイレットティシューシャワー用2倍巻

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12巻) 注文コード73781978 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

長さ2倍巻の46mでたっぷり長持ち。※1ロールの長さ23mとの比較。
デザインラミネートエンボス加工によりシャワー用2倍巻きを実現。
水にぬれても破れにくく、肌に貼りつきにくい。(i:na12Rダブルとの比較)
面倒なトイレットペーパーの交換回数削減。
握りやすく、開けやすい取手形状。
無香料。
パルプ100%。

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)106 ホワイト タイプダブル 長さ(m)46 シリーズエリエールi:na(イーナ) 香り無香料 使用場所トイレ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73781978
2024-10-18
用途:
事務所用
サービス業

しっかりした作りで、ウォシュレット使用時でも2ミシン目で充分足りる。結果的に安上がり。

1人が参考にしています
2025-01-14
用途:
女子トイレ用
農・林・水産業

女子トイレ用に購入しました。
問題なく使用しています。

対象商品:
73781978
2024-06-04
用途:
普段使い
その他業種

シャワートイレ後の、あの嫌な皮膚への張り付きがおきなおので、とても使い心地が良いです

1人が参考にしています
対象商品:
73781978
2024-03-13
用途:
トイレ

うたっている通り紙がしっかりしています。2倍巻なのでもちもいい
気になるのは少し幅が狭い(支障はないが・・・)
トータル的には、いい商品
リピするつもり

対象商品:
73781978
2024-02-08
用途:
自宅  会社で
株式会社小林ダンボール 様 (製造業)

ダブルなので少しの量でたっぷり使用できます。
柄も入って上品です

対象商品:
73781978
2023-12-22
用途:
トイレ
製造業

やや硬い気もするが丈夫なのでシャワートイレ用にはいいと思います。

2023-02-24
用途:
トイレ
建設業・工事業

普通のと比べて確かに減りが全然違います。
でもやっぱり高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする