大王製紙
大王製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
大王製紙の トイレットペーパー
エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュー1.5倍巻
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(8巻)
注文コード
73781996
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
8ロールで12ロール分の長さ。
面倒なトイレットペーパーの交換回数の軽減。
持ち運びやすく、保管に場所を取らないコンパクトサイズ。
タイプ
ダブル
種別
芯あり
材質
パルプ100%
香り
華やぐフローラルの香り
シリーズ
エリエールi:na(イーナ)
幅(mm)
106
色
ホワイト
長さ(m)
37.5
使用場所
トイレ