エリエールラクらクックペーパーふきん

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200組) 注文コード73782005 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ふき掃除用。
キッチン・ダイニングテーブルまわりのふき掃除に、ぬれてもやぶれにくい丈夫なフラットシートで簡単キレイに!
ふいたら捨てるだけ!使い捨てで清潔・安心。
アルコール除菌スプレーと一緒に使ってもゴシゴシふける丈夫さ。
フィルム包装なのでほこり付着や水ハネも安心。
片手で最後まで取り出しやすい!
メーカー独自の取り出し口※特許出願中
パルプ100%使用。

シリーズエリエール 組数200 1枚の寸法(mm)230×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする