白元アース
白元アースの 一般・作業マスク
白元アースの 汎用マスク
白元アースの プリーツ型 汎用マスク
快適ガードプロ プリーツタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
73782714
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ノーズクッションが息モレを防ぎ、メガネのくもりをカット。
クロスプリーツがアゴを包み、ズレにくく快適に。
スキマなしで徹底ガード。
ふんわり幅広耳ひも。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
形状
プリーツ型
サイズ
小さめ
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
5
色
ホワイト
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
90×155