快適ガードマスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7枚) 注文コード 73782748 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。

形状プリーツ型 サイズ小さめ ひもタイプ耳かけ 入数(枚)7 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする